Beli mass air flow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner (Pembersih Sensor MAF)Deskripsi:Kendaraan dengan injeksi bahan bakar mengandalkan input dari sensor Mass Air Flow untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke mesin. Masukan dari perangkat ini secara langsung memengaruhi kemampuan mengemudi, jarak tempuh bahan bakar, dan emisi. Penggunaan GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner secara berkala akan menjaga mesin tetap bekerja secara efisien dan maksimal.atribut:
- Volume (ml): 300
- CRC MAF Sensor Cleaner (Pembersih Sensor Aliran Udara)Deskripsi:MASS AIR FLOW SENSOR CLEANER, 11 WT OZModel#: 05110DESCRIPTION:The first product specifically developed to clean mass air flow sensors. Designed with advanced Cozo technology. Increases horsepower & improves air/fuel ratio and MPG.APPLICATIONS:Mass air flow sensors & housingatribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz
- STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)Deskripsi:Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.atribut:
- Volume (ml): 400
- LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)atribut:
- Size (ml): 50
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin)Deskripsi:PREMIUM FUEL INJECTOR CLEANER, 12 FL OZModel#: 05062DESCRIPTION:Maintains "like-new" performance in today's fuel injected engines. Helps provide total engine cleanliness.APPLICATIONS:For use in gasoline engines.atribut:
- Net Fill: 12 Fl Oz
- LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing)atribut:
- Agency Approvals/Specifications: CFIA Listed, ASTM D-5363, MIL-R-46082B for existing designs
- Applications: Close Fitting / Press Fit For Metal Parts
- Cure type: Anaerobic Cure
- Curing Time (Functional): 10 minute - 24 Hours
- Fixture Time (minute): 10
- Full Cure Temperature (°F): 77
- Full Curing Temperature (°C): 25
- Max. Diametrical Clearance (inch): 0.006
- Shear Strength (N/mm²): 15.8
- Shear Strength, Steel (psi): 2300
- Size (ml): 50
- Specific Gravity (g/l): 1.1 @25°C
- Specifications Met: Military Specification Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
- Temperature Range (°C): -54 to 149
- Temperature Range (°F): -65 to 300
- Type of Product: Retaining compound
- Viscosity Temperature (°C): 25
- Viscosity Temperature (°F): 77
- NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)Deskripsi:Standard plug (plug for new car assembly)
- GST52 Automotive Engine Cleaner Carbon (Tuang) (Pembersih Mesin)Deskripsi:Cairan untuk membersihkan ruang bahan bakar tanpa membongkar mesin. Ini secara efektif menghilangkan deposit karbon dari ruang bakar dan mengembalikan perfom mesin, ideal untui semua jenis mesin berbahan bakar bensin, solar dan gas.
- WURTH Tropics Windscreen SealantDeskripsi:Application areaFor replacement glazing within the passenger car, van, bus, commercial vehicle, land and construction machine sector.atribut:
- Size (ml): 310
- Wipro Battery Clip (Capit Aki)atribut:
- Capacity (A): 300
- Length (inch): 7
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- monotaro Bicycle Handlebar Related Ergo Grip Long & Half (Karet Grip Sepeda)Deskripsi:It is a long & half specification for grip shift.Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. Ergonomic design grip that fits your palm. Please use the compressor for mounting or wet it with water before installing.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59
- Overall Length (mm): 130/90
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)Deskripsi:It is a bell for a general rotary, bicycle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium Alloy, Resin
- Diameter (phi mm): 51.6
- Weight (g): 52
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
- Reflomax Reflective Tape Glodian (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)Deskripsi:Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
- ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)atribut:
- Body: Brass (Kuningan)
- Bolt and Nuts: Iron
- Locking Handle: Aluminium
Daftar Harga mass air flow Terbaru October 2026
| GST52 Mass Air Flow Sensor Cleaner (Pembersih Sensor MAF) | Rp59.900 |
| CRC MAF Sensor Cleaner (Pembersih Sensor Aliran Udara) | Rp159.900 |
| STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor) | Rp139.900 |
| LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive) | Rp419.900 |
| Kenmaster Karpet Anti Slip | Rp7.900 |
| monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban) | Rp349.900 |
| CRC Premium Fuel Injector Cleaner (Pembersih Injektor Bensin) | Rp269.900 |
| LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing) | Rp359.900 |
| NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil) | Rp149.900 |
| GST52 Automotive Engine Cleaner Carbon (Tuang) (Pembersih Mesin) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jkP106776704-1.jpg)
/P102075302-1.jpg)
/hnP102041635-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/LOCTITE%20Hysol%20EA%20E-00CL%20(Lem%20Adhesive)/P101527581-1.jpg)

/P102230701-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Premium%20Fuel%20Injector%20Cleaner%20(Pembersih%20Injektor%20Bensin)/P102075371-1.jpg)
/gzP101527611-3.jpg)
/m3P103447795-2.jpg)
%20(Pembersih%20Mesin)/gcP105308588-5.jpg)

/8gP108529304-1.jpg)
/q4P107074940-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/P102249062-1.jpg)
/P102251526-1.jpg)
/0uP103265030-2.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/ddP110029481-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)